イマオコーポレーション
ジャッキ 遠隔ジャッキ CP300 CP300-10050
・RoHS指令適合製品です。
R
9
T
M10×1.5 深さ15
B
50
L
23
H
50
タイプ
フェノール樹脂製
F
20
D
50
C
39
S
28
E
5
G
32
J
30
P
6.5
K
10
N
40
M
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08200879
CP300-10050
¥
40,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください