イマオコーポレーション
ジャッキ 遠隔ジャッキ CP300 CP300-08040
・RoHS指令適合製品です。
R
8
T
M8×1.25 深さ12
B
40
L
18
H
40
タイプ
フェノール樹脂製
F
16
D
40
C
31
S
23.5
E
4
G
25
J
25
P
5.5
K
10
N
32
M
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08200870
CP300-08040
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください