イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP100 CP100-16080
・RoHS指令適合製品です。
R
151
T
M8×1.25-16L
B
38
L
26
H
6
タイプ
フェノール樹脂製
F
6
D
28
C
80
S
M16×2-40L
E
40
G
27
J
48~63
P
28
K
25
N
10
M
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08199260
CP100-16080
¥
52,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください