イマオコーポレーション
ジャッキ 遠隔ジャッキ CP300 CP300-12060
・RoHS指令適合製品です。
R
12
T
M12×1.75 深さ18
B
60
L
28
H
60
タイプ
フェノール樹脂製
F
24
D
60
C
47
S
35.5
E
6
G
38
J
40
P
9
K
15
N
50
M
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08200888
CP300-12060
¥
47,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください