曜日別特売

クランプ&ストッパー サイドクランプ CP107 CP107-08015

クランプ&ストッパー サイドクランプ CP107 CP107-08015 - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー サイドクランプ CP107 CP107-08015 - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。

B25L1.6H(h7)6質量(g)115タイプフェノール樹脂製F3D21.5C25E15G10J7KM8M10RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)25クランプ力(N)7000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08199348CP107-08015
10,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする