イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP107 CP107-10019
・RoHS指令適合製品です。
B
30
L
2
H
(h7)6
質量(g)
225
タイプ
フェノール樹脂製
F
4
D
26
C
32
E
19
G
12
J
7
K
M10
M
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
50
クランプ力(N)
8500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08199330
CP107-10019
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください