曜日別特売

クランプ&ストッパー サイドクランプ CP105 CP105-08016

クランプ&ストッパー サイドクランプ CP105 CP105-08016 - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー サイドクランプ CP105 CP105-08016 - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー サイドクランプ CP105 CP105-08016 - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。

A39.5B65LM8H1.5質量(g)180タイプフェノール樹脂製F16D25C19.5E45G7J7K4M25RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)8クランプ力(N)4000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08199400CP105-08016
16,100
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする