イマオコーポレーション
ジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-16002
・RoHS指令適合製品です。
B
105
質量(g)
265
タイプ
フェノール樹脂製
F
30
D
13
C
32
E
60
G
M16×2
許容荷重(N)
28200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08200091
BJ331-16002
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください