イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP105 CP105-16130
・RoHS指令適合製品です。
A
77
B
100
L
M16
H
2
質量(g)
1020
タイプ
フェノール樹脂製
F
30
D
50
C
38
E
70
G
14
J
13
K
8
M
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
60
クランプ力(N)
17000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08199366
CP105-16130
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください