イマオコーポレーション
ジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-10002
・RoHS指令適合製品です。
B
68
質量(g)
65
タイプ
フェノール樹脂製
F
19
D
8
C
20
E
40
G
M10×1.5
許容荷重(N)
10400
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08200005
BJ331-10002
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください