イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP105 CP105-12022
・RoHS指令適合製品です。
A
60
B
85
L
M12
H
2
質量(g)
500
タイプ
フェノール樹脂製
F
22
D
40
C
29
E
60
G
12
J
9
K
6
M
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
26
クランプ力(N)
9000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08199375
CP105-12022
¥
21,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください