イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー ストップボルト BJ214 BJ214-12001
・低い位置でのストッパーとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B
21
H
M10×1.5
質量(g)
120
タイプ
フェノール樹脂製
F
9
D
15
C
11
E
24
G
M12×1.75
J
M6×1-20L
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08199847
BJ214-12001
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください