イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー ストップボルト BJ214 BJ214-08001
・低い位置でのストッパーとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B
13
H
M6×1
質量(g)
40
タイプ
フェノール樹脂製
F
7
D
10
C
7
E
19
G
M8×1.25
J
M5×0.8-12L
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08199838
BJ214-08001
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください