イマオコーポレーション
ジャッキ ジャッキ BJ334 BJ334-50100
・高さが必要な場合にご利用ください。・ワーク形状に合わせたジャッキ用チップが選択できます。・RoHS指令適合製品です。
A
最大140
B
18
質量(g)
1750
タイプ
フェノール樹脂製
C
17
許容荷重(kN)
60
スクリュー
Tr 30×6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08201290
BJ334-50100
¥
22,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください