曜日別特売

キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (電気トロリ結合式・巻上2速インバータ・横行2速インバータ)

キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (電気トロリ結合式・巻上2速インバータ・横行2速インバータ) - KITO(キトー)

・過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)・インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED・高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応

横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.0667、高速:0.4ボタン数押ボタン:5内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
定格荷重(kg)
標準揚程(m)
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08203460ER2M003IH-IS-4巻上:2速インバータ(高速基準)、横行:2速インバータ(標準速基準)2504低速:0.0435、高速:0.261
630,710
599,800
659,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
08203469ER2M003IH-IS-6巻上:2速インバータ(高速基準)、横行:2速インバータ(標準速基準)2506低速:0.0435、高速:0.261
645,490
619,800
681,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
08203478ER2M004IL-IS-4巻上:2速インバータ(低速基準)、横行:2速インバータ(標準速基準)4904低速:0.0125、高速:0.075
595,540
569,800
626,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08203487ER2M004IL-IS-6巻上:2速インバータ(低速基準)、横行:2速インバータ(標準速基準)4906低速:0.0125、高速:0.075
610,320
589,800
648,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08203496ER2M010IL-IS-4巻上:2速インバータ(低速基準)、横行:2速インバータ(標準速基準)10004低速:0.0115、高速:0.0693
665,270
629,800
692,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08203505ER2M010IL-IS-6巻上:2速インバータ(低速基準)、横行:2速インバータ(標準速基準)10006低速:0.0115、高速:0.0693
680,830
649,800
714,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08203521ER2M010IS-IS-4巻上:2速インバータ(標準速基準)、横行:2速インバータ(標準速基準)10004低速:0.0228、高速:0.137
704,010
679,800
747,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08203530ER2M010IS-IS-6巻上:2速インバータ(標準速基準)、横行:2速インバータ(標準速基準)10006低速:0.0228、高速:0.137
719,570
689,800
758,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08203539ER2M015IS-IS-4巻上:2速インバータ(標準速基準)、横行:2速インバータ(標準速基準)15004低速:0.0146、高速:0.0877
789,820
749,800
824,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08203548ER2M015IS-IS-6巻上:2速インバータ(標準速基準)、横行:2速インバータ(標準速基準)15006低速:0.0146、高速:0.0877
809,180
769,800
846,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08203557ER2M020IL-IS-4巻上:2速インバータ(低速基準)、横行:2速インバータ(標準速基準)20004低速:0.0119、高速:0.0714
806,120
759,800
835,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08203566ER2M020IL-IS-6巻上:2速インバータ(低速基準)、横行:2速インバータ(標準速基準)20006低速:0.0119、高速:0.0714
825,480
789,800
868,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08203575ER2M020IS-IS-4巻上:2速インバータ(標準速基準)、横行:2速インバータ(標準速基準)20004低速:0.0226、高速:0.136
876,970
839,800
923,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08203591ER2M020IS-IS-6巻上:2速インバータ(標準速基準)、横行:2速インバータ(標準速基準)20006低速:0.0226、高速:0.136
896,330
859,800
945,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08203600ER2M025IS-IS-4巻上:2速インバータ(標準速基準)、横行:2速インバータ(標準速基準)25004低速:0.0184、高速:0.111
1,013,080
969,800
1,066,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08203609ER2M025IS-IS-6巻上:2速インバータ(標準速基準)、横行:2速インバータ(標準速基準)25006低速:0.0184、高速:0.111
1,034,240
979,800
1,077,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08205167ER2M028IS-IS-4巻上:2速インバータ(標準速基準)、横行:2速インバータ(標準速基準)28004低速:0.0146、高速:0.0878
1,045,070
999,800
1,099,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08205176ER2M030IS-IS-4巻上:2速インバータ(標準速基準)、横行:2速インバータ(標準速基準)30004低速:0.0143、高速:0.0861
1,045,070
999,800
1,099,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08205368ER2M004IS-IS-4巻上:2速インバータ(標準速基準)、横行:2速インバータ(標準速基準)4904低速:0.0237、高速:0.142
623,820
599,800
659,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08205377ER2M005IS-IS-4巻上:2速インバータ(標準速基準)、横行:2速インバータ(標準速基準)5004低速:0.0237、高速:0.142
623,820
599,800
659,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
08205551ER2M001IH-IS-6巻上:2速インバータ(高速基準)、横行:2速インバータ(標準速基準)1256低速:0.0461、高速:0.277
579,000
549,800
604,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
08205560ER2M003IS-IS-6巻上:2速インバータ(標準速基準)、横行:2速インバータ(標準速基準)2506低速:0.0299、高速:0.179
579,000
549,800
604,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08205569ER2M048IS-IS-4巻上:2速インバータ(標準速基準)、横行:2速インバータ(標準速基準)48004低速:0.0094、高速:0.0564
1,465,550
1,398,000
1,537,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
08205578ER2M050IS-IS-4巻上:2速インバータ(標準速基準)、横行:2速インバータ(標準速基準)50004低速:0.0092、高速:0.0553
1,465,550
1,398,000
1,537,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
08205666ER2M048IS-IS-6巻上:2速インバータ(標準速基準)、横行:2速インバータ(標準速基準)48006低速:0.0094、高速:0.0564
1,500,490
1,498,000
1,647,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
08205675ER2M050IS-IS-6巻上:2速インバータ(標準速基準)、横行:2速インバータ(標準速基準)50006低速:0.0092、高速:0.0553
1,500,490
1,498,000
1,647,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
08206111ER2M028IS-IS-6巻上:2速インバータ(標準速基準)、横行:2速インバータ(標準速基準)28006低速:0.0146、高速:0.0878
1,076,930
999,800
1,099,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08206120ER2M030IS-IS-6巻上:2速インバータ(標準速基準)、横行:2速インバータ(標準速基準)30006低速:0.0143、高速:0.0861
1,076,930
999,800
1,099,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08206409ER2M001IH-IS-4巻上:2速インバータ(高速基準)、横行:2速インバータ(標準速基準)1254低速:0.0461、高速:0.277
565,740
549,800
604,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
08206418ER2M003IS-IS-4巻上:2速インバータ(標準速基準)、横行:2速インバータ(標準速基準)2504低速:0.0299、高速:0.179
565,740
549,800
604,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
08206427ER2M004IS-IS-6巻上:2速インバータ(標準速基準)、横行:2速インバータ(標準速基準)4906低速:0.0237、高速:0.142
638,600
599,800
659,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
08206436ER2M005IS-IS-6巻上:2速インバータ(標準速基準)、横行:2速インバータ(標準速基準)5006低速:0.0237、高速:0.142
638,600
599,800
659,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする