曜日別特売

キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EDX/EDXC(単相200V・220V)

キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EDX/EDXC(単相200V・220V) - KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EDX/EDXC(単相200V・220V) - KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EDX/EDXC(単相200V・220V) - KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EDX/EDXC(単相200V・220V) - KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EDX/EDXC(単相200V・220V) - KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EDX/EDXC(単相200V・220V) - KITO(キトー)

・超高速0.0833m/s~0.300m/s(5m/min~18m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・メカニカルブレーキ付・過巻防止装置付・小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・豊富なアクセサリー・昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付。

内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
定格荷重(kg)
昇降速度(m/s)
標準揚程(m)
モータ出力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08203180EDX48S1速形4800.08333600
221,710
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
08203189EDX48SD2速選択形480最高速0.0833 最低速0.03333600
264,320
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
08203198EDX48ST2速形480最高速0.0833 最低速0.03333600
243,530
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
08204765EDX06S1速形600.33300
130,910
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
08204781EDX10S1速形1000.1833300
130,910
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
08205106EDXC06SD2速シリンダ形60最高速0.300 最低速0.05331.8300
218,120
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
08205115EDXC10SD2速シリンダ形100最高速0.183 最低速0.0401.8300
218,120
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
08205648EDX16ST2速形160最高速0.250 最低速0.05333600
216,620
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
08205657EDX24ST2速形240最高速0.167 最低速0.0403600
216,620
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
返品不可
08205770EDXC16SV無段速シリンダ形1600.167~0.0251.8600
294,970
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
08205779EDXC24SV無段速シリンダ形2400.100~0.01671.8600
294,970
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
08205946EDX06ST2速形60最高速0.300 最低速0.05333300
149,710
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
08205955EDX10ST2速形100最高速0.183 最低速0.0403300
149,710
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
返品不可
08205989EDX16SD2速選択形160最高速0.250 最低速0.05333600
237,310
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
08205998EDX24SD2速選択形240最高速0.167 最低速0.0403600
237,310
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
08206208EDXC16SD2速シリンダ形160最高速0.250 最低速0.05331.8600
284,940
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
08206217EDXC24SD2速シリンダ形240最高速0.167 最低速0.0401.8600
284,940
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
08206226EDX06SD2速選択形60最高速0.300 最低速0.05333300
170,610
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
08206235EDX10SD2速選択形100最高速0.183 最低速0.0403300
170,610
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
08206251EDXC06SV無段速シリンダ形600.200~0.0251.8300
228,280
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
08206260EDXC10SV無段速シリンダ形1000.117~0.01671.8300
228,280
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
08206348EDX16S1速形1600.253600
197,730
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
08206357EDX24S1速形2400.1673600
197,730
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする