キトー電気チェーンブロックEQ EQSP(プレントロリ結合式)

キトー電気チェーンブロックEQ EQSP(プレントロリ結合式) KITO(キトー)

・使いやすさを追求したインバータ専用設計:インバータによる緩起動、緩停止により、運転をスムースに。さらも荷振れも軽減。・インバータDC電源利用による操作電流の微弱化で安全性向上。・電子サーマルによる異常温度上昇からのモータ保護。・高頻度で長寿命、トータルコストで付加価値を提供。独自の冷却用外扇付きモータにより温度上昇を軽減。・ギヤボックスはオイルバス方式。・シンプル設計ながらM6等級を実現(一部製品を除く)。・CHメータ:起動回数と運転時間をLEDオペレータに表示、使用頻度にあった保守点検が可能。・万一の事故を未然に防止する安全機構:電子式オーバーロードリミッター:インバータで過負荷を検知し、運転を即座に停止。・フリクションクラッチ:過負荷や地球つり等の異常荷重発生時に本体、ロードチェーンの破損を未然に防止。・上下限リミットスイッチ:過巻上げ・巻下げ時に本体、ロードチェーンへのダメージを未然に防止。・作業効率、操作性の向上:無負荷高速機能。無負荷から定格荷重の30%の範囲の荷重で高速の1.3倍速で巻上げ/巻下げが可能。・非常停止ボタン付押しボタンスイッチ:押しボタンスイッチの非常停止ボタンを押すことで、手元でモータの回路を遮断。操作がしやすい人間工学に基づいたキトーオリジナルデザイン。

タイプ巻上:2速インバータ 標準揚程(m)4 ボタン数押ボタン:3 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
定格荷重(kg)
揚程1m増し増加質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08203618 EQSP001IS 35 125 低速:0.0467、無負荷高速:0.368、高速:0.283 0.71
222,650
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
08203627 EQSP003IS 35 250 低速:0.0283、無負荷高速:0.217、高速:0.167 0.71
225,370
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
08203636 EQSP004IS 37 490 低速:0.0217、無負荷高速:0.165、高速:0.127 0.71
243,190
229,800
252,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
08203645 EQSP009IS 50 980 低速:0.02、無負荷高速:0.153、高速:0.118 1.14
317,270
289,800
318,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする