イマオコーポレーション
ジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-16080
・RoHS指令適合製品です。
B
15
H
M12×1.75 深さ12
質量(g)
460
タイプ
フェノール樹脂製
F
27
D
32
C
24.5
E
27
G
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08200240
BJ333-16080
¥
7,500
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください