イマオコーポレーション
ジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-10060
・RoHS指令適合製品です。
B
20
H
M8×1.25 深さ8
質量(g)
135
タイプ
フェノール樹脂製
F
17
D
20
C
14.5
E
17
G
M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08200301
BJ333-10060
¥
4,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください