イマオコーポレーション
ジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-12080
・RoHS指令適合製品です。
B
30
H
M10×1.5 深さ10
質量(g)
275
タイプ
フェノール樹脂製
F
22
D
24
C
19.5
E
22
G
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08200267
BJ333-12080
¥
6,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください