イマオコーポレーション
ジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-08040
・RoHS指令適合製品です。
B
10
H
M6×1 深さ6
質量(g)
55
タイプ
フェノール樹脂製
F
13
D
16
C
12
E
13
G
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08200276
BJ333-08040
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください