イマオコーポレーション
ジャッキ スクリュージャッキ BJ330 BJ330-12050
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B
20
質量(g)
420
タイプ
フェノール樹脂製
F
30
D
40
C
30
E
36
G
M12×1.75
許容荷重(N)
31800
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08199926
BJ330-12050
¥
6,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください