イマオコーポレーション
ジャッキ スクリュージャッキ BJ330 BJ330-16100
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B
50
質量(g)
1360
タイプ
フェノール樹脂製
F
36
D
50
C
30
E
46
G
M16×2
許容荷重(N)
44900
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08199908
BJ330-16100
¥
7,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください