友定建機
バッテリートロウェル
握りやすいグリップ。6段階スピードコントロール。伸縮可能ハンドル。ハンドル取り外し可能。
用途
友定建機 バッテリートロウェルTBT-38専用バッテリーです。
セット内容
本体×1・バッテリー×2・充電器×1・スムージングディスク×1・プラディスク×1
質量(kg)
約5.0(ハンドル含む)
定格電圧(V)
21
ハンドル長さ(mm)
全長1080~1550
バッテリー容量(Ah)
4
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
80~200
消費電力量(Wh)
定格電力:84
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08201719
TBT-38
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください