曜日別特売

サヤ管式2連はしご HD2-b

サヤ管式2連はしご HD2-b - 長谷川工業サヤ管式2連はしご HD2-b - 長谷川工業サヤ管式2連はしご HD2-b - 長谷川工業サヤ管式2連はしご HD2-b - 長谷川工業サヤ管式2連はしご HD2-b - 長谷川工業

軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

材質アルミ/アルマイト規格軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご347使用角度(°)75外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご399最大使用質量(kg)100内容量1台
注意
※安全ベルトは、オプション品になりますので付属されておりません。
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長(m)
縮長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08201929HD2-64b16.56.433.75
131,000
82,980
91,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08201938HD2-71b17.87.14.09
148,500
93,980
103,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08201947HD2-84b20.98.444.76
180,500
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08201956HD2-91b22.29.115.09
196,500
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする