イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(メネジ) BJ795 BJ795-06021
・ワークの仮止めに最適です。
A
16
B
M6×1
質量(g)
10
タイプ
フェノール樹脂製
D
(0/-1)18
シール
シール無し
C
11.5
圧力
【ピンが動くのに必要な最低圧力P】200(N)
可動範囲
【F】3.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08199741
BJ795-06021
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください