イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(メネジ) BJ795 BJ795-04021
・ワークの仮止めに最適です。
A
10
B
M4×0.7
質量(g)
4
タイプ
フェノール樹脂製
D
(0/-1)12
シール
シール無し
C
4
圧力
【ピンが動くのに必要な最低圧力P】50(N)
可動範囲
【F】1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08199795
BJ795-04021
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください