イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(メネジ) BJ795 BJ795-04012
・ワークの仮止めに最適です。
A
10
B
M4×0.7
質量(g)
4
タイプ
フェノール樹脂製
D
(0/-1)12
シール
シール付き
C
4
圧力
【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N)
可動範囲
【F】1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08199698
BJ795-04012
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください