イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-10001
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
A
16
B
10
質量(g)
16
タイプ
フェノール樹脂製
D
(0/-1)17
シール
シール無し
C
16.7
圧力
【ピンが動くのに必要な最低圧力P】204(N)
RoHS指令(10物質対応)
対応
可動範囲
【F】1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08199549
BJ765-10001
¥
1,920
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください