イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(スチールピン) BJ765 BJ765-03001
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
A
6
B
3
質量(g)
2
タイプ
フェノール樹脂製
D
(0/-1)7
シール
シール無し
C
4
圧力
【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N)
RoHS指令(10物質対応)
対応
可動範囲
【F】0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08199558
BJ765-03001
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください