イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-08001
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A
12
B
8
質量(g)
3
タイプ
フェノール樹脂製
D
(0/-1)13
シール
シール無し
C
13.9
圧力
【ピンが動くのに必要な最低圧力P】51(N)
RoHS指令(10物質対応)
対応
可動範囲
【F】1.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08199671
BJ766-08001
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください