イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-06002
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A
10
B
6
質量(g)
2
タイプ
フェノール樹脂製
D
(0/-1)11.5
シール
シール付き
C
10
圧力
【ピンが動くのに必要な最低圧力P】41(N)
RoHS指令(10物質対応)
対応
可動範囲
【F】1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08199619
BJ766-06002
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください