イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー スプリングロケートピン(樹脂ピン) BJ766 BJ766-05001
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A
10
B
5
質量(g)
2
タイプ
フェノール樹脂製
D
(0/-1)11
シール
シール無し
C
6.7
圧力
【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N)
RoHS指令(10物質対応)
対応
可動範囲
【F】0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08199610
BJ766-05001
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください