イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー スイングクランプ(六角タイプ) QLSWC QLSWC-1030
・トルクレンチによるクランプ力管理をされる場合にご使用ください。・クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。・RoHS指令適合製品です。
A
48
B
18
L
8.4
H
8
タイプ
フェノール樹脂製
F
45
D
30
C
30
E
91
G
37
J
20.7
K
16
M
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプストローク(mm)
4
クランプ高さ(mm)
【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)37(37~41)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)38(38~42)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)31.5(31.5~35.5)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08200836
QLSWC-1030
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください