クランプ&ストッパー スイングクランプ(スパイラルタイプ) PTSW2 PTSW2-12R
・フックはスパイラル溝にガイドされ確実に旋回してクランプ。・インパクトレンチ(電動工具)でもご使用できます。この場合は、許容締付トルク以上で長期間使用すると破損する恐れがありますので、トルク設定のできるものを使用してください。・RoHS指令適合製品です。
R50
A105
B(クランプストローク)10
L11
H90
タイプフェノール樹脂製
F66
D50
C(フック旋回ストローク)31
E195
G55
J70
P30
K22
N15
Q29
MM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個