クランプ&ストッパー スイングクランプ(スパイラルタイプ) PTSW2 PTSW2-12L

クランプ&ストッパー スイングクランプ(スパイラルタイプ) PTSW2 PTSW2-12L イマオコーポレーション クランプ&ストッパー スイングクランプ(スパイラルタイプ) PTSW2 PTSW2-12L イマオコーポレーション クランプ&ストッパー スイングクランプ(スパイラルタイプ) PTSW2 PTSW2-12L イマオコーポレーション

・フックはスパイラル溝にガイドされ確実に旋回してクランプ。・インパクトレンチ(電動工具)でもご使用できます。この場合は、許容締付トルク以上で長期間使用すると破損する恐れがありますので、トルク設定のできるものを使用してください。・RoHS指令適合製品です。

R50 A105 B(クランプストローク)10 L11 H90 タイプフェノール樹脂製 F66 D50 C(フック旋回ストローク)31 E195 G55 J70 P30 K22 N15 Q29 MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08201055 PTSW2-12L
72,000
67,980
74,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする