イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー スイングクランプ(クイックタイプ) PTSW1 PTSW1-12NR
・フックはパワーツールの回転と同期旋回して、素早くクランプ。・フック旋回ストロークが少ないため、素早くクランプ。
R
50
A
80
B
(クランプストローク)10
L
11
H
90
タイプ
フェノール樹脂製
F
66
D
50
C
(フック旋回ストローク)11
E
150
G
55
J
70
P
30
K
22
N
15
Q
29
M
M12×1.75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08201037
PTSW1-12NR
¥
60,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください