曜日別特売

トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDHFL・TCDHF TCDHF10250

トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDHFL・TCDHF TCDHF10250 - イマオコーポレーショントグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDHFL・TCDHF TCDHF10250 - イマオコーポレーショントグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDHFL・TCDHF TCDHF10250 - イマオコーポレーショントグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDHFL・TCDHF TCDHF10250 - イマオコーポレーション

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。

材質スチール製T3.5d10.2W59タイプフェノール樹脂製L1103.9L259P54許容荷重(kN)【(裏面から)F1】2.2【(裏面から)F2】4.5MM10×1.5-55LRoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)250クランプ力(kN)【F3】0.84【F4】1.6クランプ高さ(mm)40可動範囲(°)【アーム】90【レバー】71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08209428TCDHF10250
11,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする