トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDHSL・TCDHS TCDHS12280

トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDHSL・TCDHS TCDHS12280 イマオコーポレーション トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDHSL・TCDHS TCDHS12280 イマオコーポレーション トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDHSL・TCDHS TCDHS12280 イマオコーポレーション

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。

L314.7 H128.4 タイプフェノール樹脂製 L1122 L265 L310 H213.5 H1125.2 許容荷重(N)【(裏面から)F1】2400【(裏面から)F2】5500 MM12×1.75-70L RoHS指令(10物質対応)対応 レバー荷重(N)280 クランプ力(N)【F3】1000【F4】2800 クランプ高さ(mm)75.9 可動範囲(°)【アーム】88【レバー】68 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08209471 TCDHS12280
11,800
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする