曜日別特売

トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDVSL・TCDVS TCDVSL12280

トグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDVSL・TCDVS TCDVSL12280 - イマオコーポレーショントグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDVSL・TCDVS TCDVSL12280 - イマオコーポレーショントグルクランプ セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDVSL・TCDVS TCDVSL12280 - イマオコーポレーション

・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。

L173.5H271.9タイプフェノール樹脂製H19許容荷重(N)【(裏面から)F1】3000【(裏面から)F2】5500MM12×1.75-70LRoHS指令(10物質対応)対応レバー荷重(N)280クランプ力(N)【F3】1400【F4】2800クランプ高さ(mm)69.8可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】163【アーム(ピンポジション1)】88【アーム(ピンポジション2)】11【レバー(ピンの使用なし】91【レバー(ピンポジション1】60【レバー(ピンポジション2】24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08209656TCDVSL12280
17,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする