スターノブ STK STK40-25NA

スターノブ STK STK40-25NA - イマオコーポレーションスターノブ STK STK40-25NA - イマオコーポレーションスターノブ STK STK40-25NA - イマオコーポレーションスターノブ STK STK40-25NA - イマオコーポレーションスターノブ STK STK40-25NA - イマオコーポレーション

・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。

L25材質(本体)ポリプロピレンH27質量(g)19タイプフェノール樹脂製D40S12D117取付部おねじMM6×1ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08208491STK40-25NA
400
379
417(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする