スターフィッシュノブ SFK SFK25B-10-SUS

スターフィッシュノブ SFK SFK25B-10-SUS - イマオコーポレーションスターフィッシュノブ SFK SFK25B-10-SUS - イマオコーポレーションスターフィッシュノブ SFK SFK25B-10-SUS - イマオコーポレーションスターフィッシュノブ SFK SFK25B-10-SUS - イマオコーポレーションスターフィッシュノブ SFK SFK25B-10-SUS - イマオコーポレーション

・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・汚れの目詰まりがないフラット形状です。・クロムメッキ仕様は、磨耗やこすれに強く、海水・洗剤・アセトン・エチルアルコール・塩素溶液に耐性があります。又、頻繁に洗浄が必要な設備や屋外での使用に適しています。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

ブラックL10材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)H20質量(g)8タイプフェノール樹脂製D25S10D112取付部おねじMM5×0.8ねじの呼びM5材質(取付部)SUS303内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08208518SFK25B-10-SUS
420
399
439(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする