イマオコーポレーション
ボルト&ナット フランジナット(球面座金付き) BJ739 BJ739-20001
・RoHS指令適合製品です。
A
34.5
B
40
材質(本体)
S45C
質量(g)
149
タイプ
フェノール樹脂製
F
2.5
D
30
ねじピッチ
2.5
C
23
E
12
ねじの呼び
M20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08208947
BJ739-20001
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください