クランプ&ストッパー スロットクランプ MBSC・MBSSC MBSSC12

クランプ&ストッパー スロットクランプ MBSC・MBSSC MBSSC12 - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スロットクランプ MBSC・MBSSC MBSSC12 - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スロットクランプ MBSC・MBSSC MBSSC12 - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スロットクランプ MBSC・MBSSC MBSSC12 - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スロットクランプ MBSC・MBSSC MBSSC12 - イマオコーポレーション

・シンプル&コンパクト設計により、薄物ワークに最適です。・MBSC-Aタイプはワークへの当り面が尖っておりワークを確実にクランプします。・仕上げ面には、MBSC-Bタイプ、またはMBSC-Cタイプをご利用ください。・アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。・セルフカット時には平行ピンをご使用ください。・MBSC-Cのみボタンボルトです。・RoHS指令適合製品です。

AM12×1.75-30Lストローク1.9B15.2H4.5質量(g)213タイプフェノール樹脂製F19.5D38.1C16.3E9.5G10RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)145クランプ力(N)50000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08209979MBSSC12
11,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする