イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-16080
・RoHS指令適合製品です。
B
38
L
R12
H
6
質量(g)
320
タイプ
フェノール樹脂製
F
65
D
18
C
19
E
17
G
17
J
13
K
18
M
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
115
クランプ力(N)
【突出量】16600~26000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08209839
BJ156-16080
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください