イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-12063
・RoHS指令適合製品です。
B
32
L
R12
H
6
質量(g)
190
タイプ
フェノール樹脂製
F
52
D
14
C
16
E
14
G
13
J
13
K
18
M
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
71
クランプ力(N)
【突出量】13700~21600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08209769
BJ156-12063
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください