曜日別特売

クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-16160

クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-16160 - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-16160 - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。

B38LR12H6質量(g)845タイプフェノール樹脂製F145D25C25E65G17J13K18MM16×2RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)129クランプ力(N)【突出量】15300~33400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08209751BJ156-16160
5,400
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする