イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-08050A2
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.15
B
50
L
27~12
H
20
タイプ
フェノール樹脂製
F
12
D
12
C
19
E
5
G
14
J
最大66
K
14
M
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
17
クランプ力(N)
【突出量】4000~7600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08209909
BJ156-08050A2
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください