イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-08050
・RoHS指令適合製品です。
B
19
L
R10
H
5
質量(g)
60
タイプ
フェノール樹脂製
F
42
D
12
C
12
E
14
G
9
J
10
K
14
M
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
17
クランプ力(N)
【突出量】4000~7600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08209778
BJ156-08050
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください