イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー スロットストラップ BJ156 BJ156-12160
・RoHS指令適合製品です。
B
32
L
R12
H
6
質量(g)
765
タイプ
フェノール樹脂製
F
149
D
20
C
25
E
60
G
13
J
13
K
18
M
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
90
クランプ力(N)
【突出量】17400~32500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08209875
BJ156-12160
¥
4,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください